曜日別特売

鉄筋クランプ1019

鉄筋クランプ1019 - サイトー工業鉄筋クランプ1019 - サイトー工業
(2件のレビュー)

鉄筋への溶接不可対策にお困りならこれ! 使いやすさ抜群!安心安全の板厚6ミリ!

用途鉄筋への溶接不可対策用の金物です。表面処理生地板厚(mm)6適合径範囲D10~D19許容荷重(N)2500[255kg](平行引き)ボルト締付トルク(N・m)20ボルト平径(mm)17内容量1箱(100個)
注意
※ボルトが鉄筋のフシに引っかかるように取り付けてください。
※セパレーターを金物本体に溶接後、必ず増し締めを行って下さい。
※取り付けボルトを締め付け過ぎないようにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77199518-
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: セパ溶接

安くて最高です、価格高騰中で、もう少し購入しておこうか考え中です。

対象商品 : 77199518
2023-04-15
用途: アンカーチェック
松本技建

D19まで使えると書いてますが…D19につかませにくいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする