サイトー工業
鉄筋クランプ2235
鉄筋への溶接不可対策にお困りならこれ! 使いやすさ抜群!安心安全の板厚6ミリ!
用途
鉄筋溶接不可対策用の金物です。
表面処理
生地
板厚(mm)
6
適合径範囲
D22~D35
許容荷重(N)
2000[204kg](平行引き)
ボルト締付トルク(N・m)
12~15
ボルト平径(mm)
17
内容量
1箱(100個)
注意
※ボルトが鉄筋のフシに引っかかるように取り付けてください。
※セパレーターを金物本体に溶接後、必ず増し締めを行って下さい。
※取り付けボルトを締め付け過ぎないようにご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77199527
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください