曜日別特売

ファン付作業服用コントローラー付DCケーブル

ファン付作業服用コントローラー付DCケーブル - 共立電子産業ファン付作業服用コントローラー付DCケーブル - 共立電子産業ファン付作業服用コントローラー付DCケーブル - 共立電子産業ファン付作業服用コントローラー付DCケーブル - 共立電子産業ファン付作業服用コントローラー付DCケーブル - 共立電子産業

ファン付作業服用DCファン(ACW-FAN5V)の風量制御用コントローラーが付いたDCケーブル。適合ファン:ACW-FAN5V
ボタン操作で風量を3段階に調節できます。

セット内容ケーブル種類コントローラー付DCケーブル入力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黄)出力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黒)×2風量調整3段階(ボタン操作で[OFF→低→中→高]の順に切り替え)内容量1個
注意
※仕様は予告なく変わる場合があります。
※コネクタの色はロットにより変更になる可能性があります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77199536ACW-DC38-CN
オープン
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする