曜日別特売

ファン付作業服用USB給電ケーブル

ファン付作業服用USB給電ケーブル - 共立電子産業ファン付作業服用USB給電ケーブル - 共立電子産業ファン付作業服用USB給電ケーブル - 共立電子産業ファン付作業服用USB給電ケーブル - 共立電子産業
(2件のレビュー)

ファン付作業服用DCファン(ACW-FAN5V)の給電用USBケーブル。適合ファン:ACW-FAN5V

セット内容ケーブル種類USB給電ケーブル入力USBプラグ(Aオス/L型)出力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黒)×2内容量1個
注意
仕様は予告なく変わる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77199545ACW-USBDC
オープン
719
791(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 空調服使用時に使ってました
サービス業

以前!仕事で空調服を着てて既存のバッテリー以外のバッテリーを使う際に重宝してました!

対象商品 : 77199545
2022-09-10
用途: 除草作業、ソーラーパネルメンテナンス時
moritonサービスサービス業

ファンジャケットのケーブル断線の為購入しました。
安価でとても安心して使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする