曜日別特売

レディースアンクルブーツ

レディースアンクルブーツ - スター・トレーディングレディースアンクルブーツ - スター・トレーディングレディースアンクルブーツ - スター・トレーディングレディースアンクルブーツ - スター・トレーディングレディースアンクルブーツ - スター・トレーディングレディースアンクルブーツ - スター・トレーディングレディースアンクルブーツ - スター・トレーディング
(1件のレビュー)

日常からガーデニングまでさまざまなシーンで大活躍! !
とても柔らかく屈曲性が有りロール底により靴底の汚れの根詰まりを防ぎます。
落ち着いた色合いで飽きのこないデザインです。

用途ガーデニング・タウンユース機能屈曲性靴タイプブーツ材質合成ゴム材質(底部)合成底ヒール(cm)1厚さ(cm)ソール:1形状ミドルカット材質(アッパー)合成ゴム内容量1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77199929ST-554622.5~23ブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
77199956ST-554622.5~23ブラウン
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
77199965ST-554623.5~24ブラウン
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
77199974ST-554624.5~25ブラウン
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
77199938ST-554623.5~24ブラック
オープン
取扱い終了
77199947ST-554624.5~25ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77199956
2022-09-19
用途: ガーデニング
その他業種

ガーデニングの仕事で使用。半月でかかとがすり減って穴が空いた。今までの同様に
使用した靴は、価格も同じで1年以上はどうにもならなかったのに二度と購入しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする