スター・トレーディング
レディースガーデンレインブーツ
ガーデニングや土いじりのちょっとした軽作業から、雨の日にも可愛いショートブーツ。
インソール入りです。
用途
ガーデニング・タウンユース
機能
防水
靴タイプ
ブーツ
材質
PVC
材質(底部)
PVC
形状
ミドルカット
材質(アッパー)
PVC
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77199983
ST-6697
22.5~23
ブラウンチェック
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
77200017
ST-6697
22.5~23
ボタニカル
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
77200026
ST-6697
23.5~24
ボタニカル
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
77199999
ST-6697
23.5~24
ブラウンチェック
オープン
取扱い終了
77200008
ST-6697
24.5~25
ブラウンチェック
オープン
取扱い終了
77200035
ST-6697
24.5~25
ボタニカル
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください