SELLARS
ジャンボロールワイパー
1巻で大量に使用できるジャンボサイズです。
吸油性、吸水性に優れており、湿った状態でも高い耐久性を保持します。
布のように柔らかい肌触りの一方で、こすれに強く破れにくいです。
用途
自動車、機械設備などのメンテナンス作業に。油、水、塗料など拭き取り作業に
仕様
ロール
材質
DRCペーパー
幅(mm)
320
高さ(mm)
320
長さ(m)
210
奥行(mm)
336
シートサイズ(mm)
320×300
危険物の類別
非危険物
内容量
1巻(692カット)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77200114
10252
248-5391
ブルー
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
77200123
50300
248-5395
ホワイト
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください