SELLARS
ジャンボロール用フロアスタンド
ジャンボロールワイパー用フロアスタンドです。
スチール製なので耐久性が高く、長くご使用できます。
用途
自動車、機械設備などのメンテナンス作業に。油、水、塗料など拭き取り作業に
色
黒
幅(mm)
418
奥行(mm)
445
高さ(mm)
850
材質
スチール
仕様
ロール
トラスコ品番
248-5398
アズワン品番
65-1965-38
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77200139
99911
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください