エクサガン ホット&クール

エクサガン ホット&クール - Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガン ホット&クール - Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガン ホット&クール - Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガン ホット&クール - Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガン ホット&クール - Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガン ホット&クール - Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガン ホット&クール - Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガン ホット&クール - Dr.AIR(ドクターエアー)

温める、冷やす、振動する、3つの機能でからだを刺激。温冷機能と振動でワンランク上の体験を。
ボタンで温度、ダイヤルで振動レベル調節と直感的に使える操作パネル。
最小約1,000回/分から最大約3,200回/分まで10段階からお好みの振動レベルをセレクト。温冷機能と組み合わせて、自分だけのパーソナルケアを設定できます。
毛穴には温かくなると開き、冷えると閉じる生理的な働きがあります。温冷機能はお顔にも使えます。※お顔にご使用の際は、振動させずにご使用ください。
ボディケアが終わったら付属の充電スタンドに置くだけ。充電のストレスも軽減、スタイリッシュなデザインなのでインテリアの邪魔になりません。
5種類のアタッチメント付属でお使いになる部位にあわせて選べます。

寸法(mm)90×172×45(本体のみ)質量(g)約500(本体のみ)、約630(温冷アタッチメント取付時)振動数約1000~3200回/分、約1000~2500回/分 (温冷アタッチメント取付時)(10段階のレベルで調節できます)振幅(mm)6モードヒーター/クーリング:各3段階電源リチウムイオン充電池内蔵 11.1V 2400mAhタイマー約10分充電時間(時間)約5充電可能回数約500回表面温度(℃)ヒーター使用時:約36~42電池使用時間(時間)最長約14(ヒーターオン(レベル1)のみ動作時)、最短約1(振動レベル10+クーリングオン(レベル3)動作時)内容量1個
注意
※充電時間、電池持続時間、充電可能回数は、使用環境・使用状況により異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77200778REG-03BKブラック
オープン
25,000
27,500(税込)
6日以内出荷
返品不可
77200787REG-03RDレッド
オープン
25,000
27,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする