曜日別特売

HEAD ハイパーキープ スプレー [無香料]

HEAD ハイパーキープ スプレー [無香料] - 花精化学

思いのままのスタイリングが長時間続く「真ウルトラハード」
HEAD史上最強の硬さとキープ力を実現
ワックスと併用してもしっかりキープできる「WAX耐性」
無香料なので他のスタイリング剤とも相性◎
3つの美髪成分配合※
※イソステアロイル加水分解ケラチン(羊毛)、加水分解シルクエチル、加水分解コンキオリン(保湿成分)

性別女性用香り無香料タイプ【固さ】★★★★★、【ツヤ】★★★★★、【WAX耐性】★★★★★内容量1個(190g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77200918
1,500
1,290
1,419(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタイリング剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする