花精化学
HEAD モーションキープ スプレー[無香料]
セットにもフィニッシュにも。質感そのままマットにキープ。
細かい霧で幅広いヘアスタイルを作り込めます。
無香料なので他のスタイリング剤とも相性◎。
性別
女性用
香り
無香料
タイプ
【固さ】★★★★☆、【ツヤ】★☆☆☆☆
内容量
1個(190g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77200927
‐
¥
1,500
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください