曜日別特売

日清食品 どん兵衛 天ぷらそば 東 カップ 100g x12

日清食品 どん兵衛 天ぷらそば 東 カップ 100g x12 - 日清食品日清食品 どん兵衛 天ぷらそば 東 カップ 100g x12 - 日清食品日清食品 どん兵衛 天ぷらそば 東 カップ 100g x12 - 日清食品日清食品 どん兵衛 天ぷらそば 東 カップ 100g x12 - 日清食品日清食品 どん兵衛 天ぷらそば 東 カップ 100g x12 - 日清食品日清食品 どん兵衛 天ぷらそば 東 カップ 100g x12 - 日清食品日清食品 どん兵衛 天ぷらそば 東 カップ 100g x12 - 日清食品

天ぷらの包装形態が変わりました。より密封性が高まり、いつまでも天ぷらのサクサク食感が楽しめます。麺は風味・食感の良いぴんそばです。【東日本向け】

種別そば質量(g)112種類即席カップめんシリーズどん兵衛内容量(g)100保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:380mlアズワン品番65-0481-52原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、そば粉、植物油脂、食塩、植物性たん白、しょうゆ、デキストリン、かつおぶし粉末、糖類)、かやく(天ぷら)、スープ(糖類、食塩、かつおぶし調味料、粉末しょうゆ、魚粉、ねぎ、オニオン調味料、七味唐辛子、たん白加水分解物)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、炭酸Ca、カラメル色素、香料、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素、pH調整剤、ベニコウジ色素、ビタミンB2、チャ抽出物、ビタミンB1、(一部にえび・小麦・そば・卵・乳成分・ごま・さば・大豆を含む)アレルギーえび,小麦,そば,卵,乳,ごま,さば,大豆入数(個)12栄養成分(1食(100g)当たり)エネルギー:499kcal、たんぱく質:9.9g、脂質:25.9g、炭水化物:56.5g、食塩相当量:5.4g、ビタミンB1:0.33mg、ビタミンB2:0.29mg、カルシウム:151mg内容量1箱(100g×12個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
772293654902105033746-
2,8322,698
2,698
2,914(税込)
5日以内出荷
返品不可
699232304902105033746【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
2,8322,698
2,198
アウトレット
2,374(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする