日清食品 麺NIPPON 八王子たまねぎ醤油 カップ 112g x12

日清食品 麺NIPPON 八王子たまねぎ醤油 カップ 112g x12 日清食品 日清食品 麺NIPPON 八王子たまねぎ醤油 カップ 112g x12 日清食品 日清食品 麺NIPPON 八王子たまねぎ醤油 カップ 112g x12 日清食品 日清食品 麺NIPPON 八王子たまねぎ醤油 カップ 112g x12 日清食品
(1件のレビュー)

煮干しの香りをきかせた醤油スープのコク深い味わいはそのままに、麺の量を増やして食べ応えをアップしました。「八王子ラーメン」でまちおこし活動をしている八王子市民のコミュニティ「八麺会」が推薦する、地元も認める一杯です。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
「日清麺NIPPON」シリーズは、"日本の麺を楽しもう。" をテーマに、全国各地に根差した麺文化を地元の団体や自治体とともに日本全国へ発信する地域密着型のブランドです。

種別ラーメン 質量(g)132 種類即席カップめん シリーズ麺NIPPON 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×78×180 内容量(g)112 保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください 使用の目安お湯の目安量:440ml 原材料めん(小麦粉(国内製造)、食塩、植物油脂、卵粉、しょうゆ、チキンエキス、大豆食物繊維)、スープ(豚脂、しょうゆ、たん白加水分解物、チキンエキス、食塩、チキン調味料、糖類、香辛料、メンマパウダー)、かやく(たまねぎ、チャーシュー、味付メンマ、のり)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、かんすい、トレハロース、炭酸Ca、カラメル色素、酒精、カロチノイド色素、ソルビトール、増粘多糖類、香辛料抽出物、酸化防止剤(ビタミンE)、乳化剤、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む) アレルギー小麦/卵/乳/大豆/鶏肉/豚肉 入数(個)12 栄養成分(1食(112g)当たり)エネルギー:426kcal、たんぱく質:9.8g、脂質:16.2g、炭水化物:60.3g、食塩相当量:6.6g、ビタミンB1:0.34mg、ビタミンB2:0.44mg、カルシウム:144mg 内容量1箱(112g×12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77229478 4902105256398
3,420
2,998
3,238 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
77229478
2023-02-21
用途:
忙しい時の昼食時の利用
葛籠屋工房 様 (建設業・工事業)

食感が良く、さっぱりした味でインスタントラーメンの中で一番美味しいですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする