曜日別特売

ポッカサッポロ お酒にプラス 潰しうめ 瓶 300ml x12

ポッカサッポロ お酒にプラス 潰しうめ 瓶 300ml x12 - ポッカサッポロフード

梅入りの焼酎のお湯割りが、ご家庭で手軽に楽しめる割材。

容量(mL)300種類シリーズお酒にプラス容器本数12内容量1箱(300mL×12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
772344484902471043950
4,620
4,598
4,966(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュガー/ミルク/シロップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする