曜日別特売

POM ポンジュース ペット 800ml x6

POM ポンジュース ペット 800ml x6 - えひめ飲料

爽やかな香りのオレンジ果汁と、酸味と甘味のバランスがよい温州みかん果汁を最適な割合でブレンドした、味わい豊かなジュースです。「アセプティック充填(無菌充填)」ですので、熱履歴が少なく、素材本来の風味を味わえます。

容量(mL)
800
シリーズ
POM
容器
ペットボトル
本数
6
内容量
1箱(800mL×6本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
772430764908729108587
¥2,460
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする