曜日別特売

ゴールドパック アップルジュースEX 紙 1L x6

ゴールドパック アップルジュースEX 紙 1L x6 - ゴールドパック

太陽の光をたっぷり浴びたアップルを使用し、酸味と甘みの程よいバランスと爽やかなりんごの香りをお楽しみいただける100%ジュースです。メーカー開発のエクスキャップ(意匠登録済)を使用しています。容器側面への加圧により流出量の調節ができ、液切れよく脈動しない安定した注ぎだしが出来ます。注ぎやすく注ぎ口が衛生的かつ分別しやすいエコキャップです。

容量(L)1容器紙パック本数6内容量1箱(1L×6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
772464274972251222813
オープン
2,098
2,266(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする