曜日別特売

高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G)

高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G) - CKD高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G) - CKD高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G) - CKD高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G) - CKD高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G) - CKD高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G) - CKD高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G) - CKD高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G) - CKD

高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。
HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。
【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。
【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。
【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
【作業工数削減】高精度位置決め±0.025mm。把持センターを基準とした「位置決め穴」の追加により、微調整なしに再現性の高い取付が可能です。取付調整工数の削減や再現性向上に貢献します。
【生産性向上】レールプレート方式を採用することにより、ロボットや設備にハンドをつけたままスイッチ交換を可能にしました。現場での交換工数削減に貢献します。

用途ワークのハンドリングに、防じん対策に使用流体圧縮空気フィンガ基本形最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01内容量1個
注意
※周囲温度は、-10~60℃ですが、凍結なきこと。
※把持力はエア圧力0.5MPa時のフィンガ1本分の値です。実際の把持力は把持点までの距離によって変わりますので、ご選定の際はメーカーカタログをご確認下さい。
全198種類を絞り込む
作動方式
チューブ内径(Φmm)
動作ストローク(mm)
把持力
198種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
高精度位置決め穴
スイッチ
チューブ内径(Φmm)
動作ストローク(mm)
接続口径
最低使用圧力(MPa)
位置決め精度(mm)
把持力
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77205626LSH-F06C1L-HP1単動形・常時閉L面スイッチなし、F形スイッチレール添付64M30.3±0.025開側:3.7N、閉側:―37
38,510
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
77205635LSH-F06C1L-N-HP1単動形・常時閉L面スイッチなし、スイッチレールなし64M30.3±0.025開側:3.7N、閉側:―33
38,190
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
77205644LSH-F06C1N-HP1単動形・常時閉なしスイッチなし、F形スイッチレール添付64M30.3-開側:3.7N、閉側:―37
31,120
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
77205653LSH-F06C1N-N-HP1単動形・常時閉なしスイッチなし、スイッチレールなし64M30.3-開側:3.7N、閉側:―33
30,800
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
77205669LSH-F06C1R-HP1単動形・常時閉R面スイッチなし、F形スイッチレール添付64M30.3±0.025開側:3.7N、閉側:―37
38,510
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
77205678LSH-F06C1R-N-HP1単動形・常時閉R面スイッチなし、スイッチレールなし64M30.3±0.025開側:3.7N、閉側:―33
38,190
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
77205687LSH-F06D1L-HP1複動形L面スイッチなし、F形スイッチレール添付64M30.15±0.025開側:6.1N、閉側:3.3N37
38,510
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
77205696LSH-F06D1L-N-HP1複動形L面スイッチなし、スイッチレールなし64M30.15±0.025開側:6.1N、閉側:3.3N33
38,190
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
77205705LSH-F06D1N-HP1複動形なしスイッチなし、F形スイッチレール添付64M30.15-開側:6.1N、閉側:3.3N37
31,120
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
77205714LSH-F06D1N-N-HP1複動形なしスイッチなし、スイッチレールなし64M30.15-開側:6.1N、閉側:3.3N33
30,800
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
77205723LSH-F06D1R-HP1複動形R面スイッチなし、F形スイッチレール添付64M30.15±0.025開側:6.1N、閉側:3.3N37
38,510
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
77205739LSH-F06D1R-N-HP1複動形R面スイッチなし、スイッチレールなし64M30.15±0.025開側:6.1N、閉側:3.3N33
38,190
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
77205748LSH-F06S1L-HP1単動形・常時開L面スイッチなし、F形スイッチレール添付64M30.3±0.025開側:―、閉側:1.9N37
38,510
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
77205757LSH-F06S1L-N-HP1単動形・常時開L面スイッチなし、スイッチレールなし64M30.3±0.025開側:―、閉側:1.9N33
38,190
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
77205766LSH-F06S1N-HP1単動形・常時開なしスイッチなし、F形スイッチレール添付64M30.3-開側:―、閉側:1.9N37
31,120
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
77205775LSH-F06S1N-N-HP1単動形・常時開なしスイッチなし、スイッチレールなし64M30.3-開側:―、閉側:1.9N33
30,800
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
77205784LSH-F06S1R-HP1単動形・常時開R面スイッチなし、F形スイッチレール添付64M30.3±0.025開側:―、閉側:1.9N37
38,510
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
77205793LSH-F06S1R-N-HP1単動形・常時開R面スイッチなし、スイッチレールなし64M30.3±0.025開側:―、閉側:1.9N33
38,190
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
77205809LSH-F10C1L-HP1単動形・常時閉L面スイッチなし、F形スイッチレール添付104M30.35±0.025開側:12N、閉側:―76
40,240
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
77205818LSH-F10C1L-N-HP1単動形・常時閉L面スイッチなし、スイッチレールなし104M30.35±0.025開側:12N、閉側:―70
39,920
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
77205827LSH-F10C1N-HP1単動形・常時閉なしスイッチなし、F形スイッチレール添付104M30.35-開側:12N、閉側:―76
32,850
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77205836LSH-F10C1N-N-HP1単動形・常時閉なしスイッチなし、スイッチレールなし104M30.35-開側:12N、閉側:―70
32,530
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77205845LSH-F10C1R-HP1単動形・常時閉R面スイッチなし、F形スイッチレール添付104M30.35±0.025開側:12N、閉側:―76
40,240
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
77205854LSH-F10C1R-N-HP1単動形・常時閉R面スイッチなし、スイッチレールなし104M30.35±0.025開側:12N、閉側:―70
39,920
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
77205863LSH-F10D1L-HP1複動形L面スイッチなし、F形スイッチレール添付104M30.2±0.025開側:17N、閉側:9.8N76
40,240
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
77205879LSH-F10D1L-N-HP1複動形L面スイッチなし、スイッチレールなし104M30.2±0.025開側:17N、閉側:9.8N70
39,920
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
77205888LSH-F10D1N-HP1複動形なしスイッチなし、F形スイッチレール添付104M30.2-開側:17N、閉側:9.8N76
32,850
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77205897LSH-F10D1N-N-HP1複動形なしスイッチなし、スイッチレールなし104M30.2-開側:17N、閉側:9.8N70
32,530
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77205906LSH-F10D1R-HP1複動形R面スイッチなし、F形スイッチレール添付104M30.2±0.025開側:17N、閉側:9.8N76
40,240
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
77205915LSH-F10D1R-N-HP1複動形R面スイッチなし、スイッチレールなし104M30.2±0.025開側:17N、閉側:9.8N70
39,920
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
77205924LSH-F10S1L-HP1単動形・常時開L面スイッチなし、F形スイッチレール添付104M30.35±0.025開側:―、閉側:6.3N76
40,240
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
77205933LSH-F10S1L-N-HP1単動形・常時開L面スイッチなし、スイッチレールなし104M30.35±0.025開側:―、閉側:6.3N70
39,920
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
77205949LSH-F10S1N-HP1単動形・常時開なしスイッチなし、F形スイッチレール添付104M30.35-開側:―、閉側:6.3N76
32,850
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77205958LSH-F10S1N-N-HP1単動形・常時開なしスイッチなし、スイッチレールなし104M30.35-開側:―、閉側:6.3N70
32,530
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77205967LSH-F10S1R-HP1単動形・常時開R面スイッチなし、F形スイッチレール添付104M30.35±0.025開側:―、閉側:6.3N76
40,240
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
77205976LSH-F10S1R-N-HP1単動形・常時開R面スイッチなし、スイッチレールなし104M30.35±0.025開側:―、閉側:6.3N70
39,920
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
77205985LSH-F16C1L-HP1単動形・常時閉L面スイッチなし、F形スイッチレール添付166M50.25±0.025開側:31N、閉側:―156
40,550
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
77205994LSH-F16C1L-N-HP1単動形・常時閉L面スイッチなし、スイッチレールなし166M50.25±0.025開側:31N、閉側:―150
40,230
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
77206003LSH-F16C1N-HP1単動形・常時閉なしスイッチなし、F形スイッチレール添付166M50.25-開側:31N、閉側:―156
33,160
31,897
35,087(税込)
8日以内出荷
返品不可
77206019LSH-F16C1N-N-HP1単動形・常時閉なしスイッチなし、スイッチレールなし166M50.25-開側:31N、閉側:―150
32,840
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77206028LSH-F16C1R-HP1単動形・常時閉R面スイッチなし、F形スイッチレール添付166M50.25±0.025開側:31N、閉側:―156
40,550
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
77206037LSH-F16C1R-N-HP1単動形・常時閉R面スイッチなし、スイッチレールなし166M50.25±0.025開側:31N、閉側:―150
40,230
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
77206046LSH-F16D1L-HP1複動形L面スイッチなし、F形スイッチレール添付166M50.1±0.025開側:40N、閉側:30N156
40,550
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
77206055LSH-F16D1L-N-HP1複動形L面スイッチなし、スイッチレールなし166M50.1±0.025開側:40N、閉側:30N150
40,230
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
77206064LSH-F16D1N-HP1複動形なしスイッチなし、F形スイッチレール添付166M50.1-開側:40N、閉側:30N156
33,160
31,897
35,087(税込)
8日以内出荷
返品不可
77206073LSH-F16D1N-N-HP1複動形なしスイッチなし、スイッチレールなし166M50.1-開側:40N、閉側:30N150
32,840
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77206089LSH-F16D1R-HP1複動形R面スイッチなし、F形スイッチレール添付166M50.1±0.025開側:40N、閉側:30N156
40,550
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
77206098LSH-F16D1R-N-HP1複動形R面スイッチなし、スイッチレールなし166M50.1±0.025開側:40N、閉側:30N150
40,230
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
77206107LSH-F16S1L-HP1単動形・常時開L面スイッチなし、F形スイッチレール添付166M50.25±0.025開側:―、閉側:24N156
40,550
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
77206116LSH-F16S1L-N-HP1単動形・常時開L面スイッチなし、スイッチレールなし166M50.25±0.025開側:―、閉側:24N150
40,230
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする