曜日別特売

耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付

耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付 - SIBATA(柴田科学)耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付 - SIBATA(柴田科学)耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付 - SIBATA(柴田科学)耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付 - SIBATA(柴田科学)耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付 - SIBATA(柴田科学)耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付 - SIBATA(柴田科学)耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付 - SIBATA(柴田科学)

GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。

タイプ青キャップ付口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80内容量1個
注意
※高さには栓を含みません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42746008017250-1250A25095×105
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
42746026017250-1500A500101×148
8,650
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
返品不可
42745947017250-11000A1000101×218
9,950
8,990
9,889(税込)
11日以内出荷
返品不可
42745983017250-120002000136×248
18,950
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
42746017017250-150005000182×311
60,950
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42745938017250-11000010000227×395
101,350
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42745974017250-12000020000288×483
206,650
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする