SPCセパラブルカバー バンド式 120mm

SPCセパラブルカバー バンド式 120mm - SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー バンド式 120mm - SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー バンド式 120mm - SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー バンド式 120mm - SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー バンド式 120mm - SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー バンド式 120mm - SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー バンド式 120mm - SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー バンド式 120mm - SIBATA(柴田科学)

・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。
・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。
・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。
・Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。

材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)122ツバ内径(Φmm)120主管SPC-29ツバ外径(Φmm)150内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18990012032350-11
33,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
18990028032350-22
38,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
18990037032350-33
45,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
18990046032350-44
53,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする