曜日別特売

除菌ができるウェットティッシュボトル アルコールタイプ

除菌ができるウェットティッシュボトル アルコールタイプ - アイリスオーヤマ除菌ができるウェットティッシュボトル アルコールタイプ - アイリスオーヤマ除菌ができるウェットティッシュボトル アルコールタイプ - アイリスオーヤマ除菌ができるウェットティッシュボトル アルコールタイプ - アイリスオーヤマ除菌ができるウェットティッシュボトル アルコールタイプ - アイリスオーヤマ除菌ができるウェットティッシュボトル アルコールタイプ - アイリスオーヤマ除菌ができるウェットティッシュボトル アルコールタイプ - アイリスオーヤマ除菌ができるウェットティッシュボトル アルコールタイプ - アイリスオーヤマ

除菌ができる国産のウェットティッシュです。
アルコール配合です。
テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。
すぐに乾くので拭きあとがつきにくいです。
大容量の100枚入りです。
ラベルを剥がせば、インテリアに馴染むシンプルデザインになります。

成分水、エタノール、PG、乳酸Na、ラウリルグルコシド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、グリセリン、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ブチルパラベン、乳酸、グレープフルーツ果実エキス枚数100効果除菌シリーズ除菌ができるウェットティッシュシートサイズ(mm)約140×200内容量1個(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
枚数
材質(基布)
寸法(Φ×mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77299189WTB-100A本体100PET、レーヨンボトル:110×178470
オープン
419
461(税込)
当日出荷
77299225WTT-100A詰め替え用100---
オープン
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする