曜日別特売

除菌ができるウェットティッシュ凄厚詰め替え用 アルコールタイプ

除菌ができるウェットティッシュ凄厚詰め替え用 アルコールタイプ - アイリスオーヤマ除菌ができるウェットティッシュ凄厚詰め替え用 アルコールタイプ - アイリスオーヤマ除菌ができるウェットティッシュ凄厚詰め替え用 アルコールタイプ - アイリスオーヤマ除菌ができるウェットティッシュ凄厚詰め替え用 アルコールタイプ - アイリスオーヤマ除菌ができるウェットティッシュ凄厚詰め替え用 アルコールタイプ - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

除菌ができる国産のウェットティッシュ、詰め替え用です。厚手タイプです。
厚手で破れにくく、エンボス加工を施しているので、汚れもふき取りやすくお掃除にも適しています。
テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。

シリーズ除菌ができるウェットティッシュ商品タイプ詰め替え用成分水、エタノール、PG、乳酸Na、ラウリルグルコシド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、グリセリン、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ブチルパラベン、乳酸、グレープフルーツ果実エキス効果除菌寸法(mm)袋:90×90×140枚数65シートサイズ(mm)約140×200繰り返し・詰め替え対応内容量1個(65枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77299243WTT-65A
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 作業用
株式会社おがさわら卸売・小売業

詰め替え用が販売されているのがわかり購入いたしました。
手荒れもしないので大変良い商品だとおもいます。

2025-11-17
用途: 事務所内の共用部の除菌や汚れ落としに使用

水分がたっぷり含まれているので、開けてから時間が経っても、大丈夫な所は気に入って使ってます。
逆に、乾拭きが必要かな?と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする