NSP
Nクールウェア 半袖タイプ+空調服(R)スターターキット
機能性とデザイン性を両立したジェットスペーサー仕様の半袖
ジャットスペーサー効果でフルハーネス・刈払機等にも対応
材質
ポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ・半袖(内側仕切ポケット)
出力
7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
充電時間(時間)
約8(LIACRの場合)
バッテリー容量(mAh)
6500(46.8wh)
セット内容
セット品
内容量
1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77312437
ND-1121/レッド/S + SKSP02G
レッド
S
62
112
72~最大102
48
22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312446
ND-1121/レッド/M + SKSP02G
レッド
M
64
116
77~最大107
50
23
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312455
ND-1121/レッド/L + SKSP02G
レッド
L
66
120
82~最大112
52
24
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312464
ND-1121/レッド/2L + SKSP02G
レッド
2L
68
124
87~最大117
54
25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312473
ND-1121/レッド/3L + SKSP02G
レッド
3L
70
132
92~最大122
56
26
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312489
ND-1121/レッド/4L + SKSP02G
レッド
4L
70
140
97~最大127
58
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312498
ND-1121/レッド/5L + SKSP02G
レッド
5L
70
148
102~最大132
60
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312507
ND-1121/ネイビー/S + SKSP02G
ネイビー
S
62
112
72~最大102
48
22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312516
ND-1121/ネイビー/L + SKSP02G
ネイビー
L
66
120
82~最大112
52
24
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312525
ND-1121/ネイビー/2L + SKSP02G
ネイビー
2L
68
124
87~最大117
54
25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312534
ND-1121/ネイビー/3L + SKSP02G
ネイビー
3L
70
132
92~最大122
56
26
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312543
ND-1121/ネイビー/4L + SKSP02G
ネイビー
4L
70
140
97~最大127
58
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312559
ND-1121/ネイビー/5L + SKSP02G
ネイビー
5L
70
148
102~最大132
60
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312568
ND-1121/シルバー/S + SKSP02G
シルバー
S
62
112
72~最大102
48
22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312577
ND-1121/シルバー/M + SKSP02G
シルバー
M
64
116
77~最大107
50
23
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312586
ND-1121/シルバー/2L + SKSP02G
シルバー
2L
68
124
87~最大117
54
25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312595
ND-1121/シルバー/3L + SKSP02G
シルバー
3L
70
132
92~最大122
56
26
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312604
ND-1121/シルバー/5L + SKSP02G
シルバー
5L
70
148
102~最大132
60
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312613
ND-1121/杢グレー/S + SKSP02G
杢グレー
S
62
112
72~最大102
48
22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312629
ND-1121/杢グレー/M + SKSP02G
杢グレー
M
64
116
77~最大107
50
23
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312638
ND-1121/杢グレー/L + SKSP02G
杢グレー
L
66
120
82~最大112
52
24
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312647
ND-1121/杢グレー/2L + SKSP02G
杢グレー
2L
68
124
87~最大117
54
25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312656
ND-1121/杢グレー/3L + SKSP02G
杢グレー
3L
70
132
92~最大122
56
26
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312665
ND-1121/杢グレー/4L + SKSP02G
杢グレー
4L
70
140
97~最大127
58
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312674
ND-1121/杢グレー/5L + SKSP02G
杢グレー
5L
70
148
102~最大132
60
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312683
ND-1121/ハンターグリーン/S + SKSP02G
ハンターグリーン
S
62
112
72~最大102
48
22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312699
ND-1121/ハンターグリーン/L + SKSP02G
ハンターグリーン
L
66
120
82~最大112
52
24
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312708
ND-1121/ハンターグリーン/2L + SKSP02G
ハンターグリーン
2L
68
124
87~最大117
54
25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312717
ND-1121/ハンターグリーン/3L + SKSP02G
ハンターグリーン
3L
70
132
92~最大122
56
26
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください