ミドリ安全
ABS製ヘルメット
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用区分
材質
種類
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10352922
SC-MBRA-BL
飛来・落下物用、電気用
帽体:ABS樹脂
MP
811-1764
380
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
10352947
SC-MBRA-KP-W
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
帽体:ABS樹脂
MP
811-1766
400
¥
3,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
10352956
SC-MBRA-KP-Y
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
帽体:ABS樹脂
MP
811-1767
400
¥
3,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
10352938
SC-MBRA-KP-BL
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
帽体:ABS樹脂
MP
811-1765
400
¥
3,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください