サンリョウ
GENTI サンラップシート用水中ポンプ
自動運転形の水中ハイスピンポンプになります。
用途
溜まった水の排水に。
口径(Φmm)
40
質量(kg)
11
起動水位
115mm
吐出量
0.1m
2
/min
出力(kW)
0.25
始動方式
コンデンサ運転
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77336718
6300027750
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,230
/
税込
¥
1,353
北海道地方
1
¥
1,140
/
税込
¥
1,254
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島(代引の場合)
1
お送りできません