大永造船
西川式くくり罠 わな造君
中折れ式で捕獲の確実性がアップします。
実用新案のハンドルで設置が極めて簡単です。
誤操作防止の安全ピン使用で初心者でも安心して設置できます。
用途
シカ・イノシシの捕獲に。
対象動物
シカ、イノシシ
高さ(mm)
25
幅(mm)
120
奥行(mm)
256
質量(g)
560
質量(kg)
稼働:約6
寸法(mm)
かかり位置:150~160
内容量
1台
注意
※本製品をご使用の場合は、鳥獣保護法及び狩猟に関する法律を順守してください。
※本製品をご使用になる場合は狩猟免許が必要です。
※狩猟免許を取得していない場合でも、自治体によって一定の条件を満たせば、わなの設置が可能な場合があります。また、所領時期については各都道府県にお問い合わせください。詳しくはお住まいの地域の自治体にお問い合わせください。
※動物虐待目的には絶対使用しないでください。
※子どもやペットがいる場所での使用は避けてください。
※保護動物を誤って捕獲した場合は、速やかに放銃してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77336745
-
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
1
お送りできません