ジェイワークスプランニング
吸汗速乾リブソックス 先丸
ムレにくい吸汗速乾。
銀イオンで抗菌防臭。
サイズ(cm)
25~27
指タイプ
通常
機能
吸汗速乾
材質
ポリエステル・綿
入数
4足
内容量
1束(4足)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
指タイプ
機能
材質
色
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77359075
TS-013
25~27
通常
吸汗速乾
ポリエステル・綿
杢アソート3色(杢チャコール/杢グレー/杢ネイビー)
4足
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
77359084
TS-014
25~27
通常
吸汗速乾
ポリエステル・綿
ブラック
4足
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
77359093
TS-015
25~27
通常
吸汗速乾
ポリエステル・綿
ホワイト
4足
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください