ジェイワークスプランニング
吸汗速乾ソックス 5本指
ムレにくい吸汗速乾。
銀イオンで抗菌防臭。
内容量
1束(4足)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77359109
TS-016
杢アソート3色(杢チャコール/杢グレー/杢ネイビー)
ポリエステル・綿
25~27
5本指
4足
吸汗速乾
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
77359118
TS-017
ブラック
ポリエステル・綿
25~27
5本指
4足
吸汗速乾
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
77359127
TS-018
ホワイト
ポリエステル・綿
25~27
5本指
4足
吸汗速乾
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください