い草カーペット(裏貼り) 南風

い草カーペット(裏貼り) 南風 - 萩原い草カーペット(裏貼り) 南風 - 萩原い草カーペット(裏貼り) 南風 - 萩原い草カーペット(裏貼り) 南風 - 萩原い草カーペット(裏貼り) 南風 - 萩原

複数の染めい草を使用したシンプルでナチュラルなデザインの敷きつめができるい草柄上敷き。とっておきのスペ-スで、さわやかな空気に包まれて心身ともに安らぐ時間。夏の季節と上手につきあうために、自然を身近に感じる心地良さをアイテムにも生かしました。

用途モダンな裏付きい草カーペット色(柄)ブラウン材質表面:い草100%裏面:不織布縁:綿100%機能抗カビ・抗菌・消臭・ホットカーペット・床暖房非対応洗濯方法不可厚さ(mm)4滑り止め効果なし内容量1枚
注意
※最初は折ジワがあります。使用される内に馴染んできますので和室に敷き詰める場合は上敷き鋲で固定してご使用ください。
※天然素材のため、サイズや色及び風合いにばらつきがございます。
※抗カビ加工を施してありますが、湿気の多い場所でのご使用は、カビの発生の原因となります。時々窓を開け、換気することをおすすめします。※摩擦・水濡れ等の影響で、多少色落ち・シミになることがあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7738950781847645261×261(江戸間4.5帖)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7738951681847660261×352(江戸間6帖)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
773894738184760087×174(江戸間1帖)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7738948981847620174×174(江戸間2帖)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7738949881847630174×261(江戸間3帖)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7738952581847680348×352(江戸間8帖)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする