曜日別特売

い草6つ折りマットレス ポルコ

い草6つ折りマットレス ポルコ - 萩原い草6つ折りマットレス ポルコ - 萩原い草6つ折りマットレス ポルコ - 萩原い草6つ折りマットレス ポルコ - 萩原い草6つ折りマットレス ポルコ - 萩原い草6つ折りマットレス ポルコ - 萩原い草6つ折りマットレス ポルコ - 萩原

複数の染めい草を使用したシンプルでナチュラルなデザインのい草インテリア。
とっておきのスペースで、さわやかな空気に包まれて心身ともに安らぐ時間。
夏の季節と上手につきあうために、自然を身近に感じる心地良さをアイテムにも生かしました。
い草は消臭、調湿機能もある優れた素材です。

用途4色展開の畳めるい草マットレス!ブルー寸法(cm)80×180×4材質表面:い草100%中材:ウレタンフォ-ム縁:綿100%機能抗カビ・抗菌・消臭・ホットカーペット・床暖房非対応洗濯方法不可厚さ(mm)40滑り止め効果なし内容量1個
注意
※天然素材のため、サイズや色及び風合いにばらつきがございます。
※抗カビ加工を施してありますが、湿気の多い場所でのご使用は、カビの発生の原因となります。時々窓を開け、換気することをおすすめします。
※摩擦・水濡れ等の影響で、多少色落ち・シミになることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7739011981922818
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする