御前座布団カバー

御前座布団カバー - 萩原御前座布団カバー - 萩原御前座布団カバー - 萩原御前座布団カバー - 萩原御前座布団カバー - 萩原御前座布団カバー - 萩原御前座布団カバー - 萩原御前座布団カバー - 萩原

通常使っている座布団に、このカバーをつける事で御前座布団として使うことができる便利な座布団カバーです。
ファスナーが端まであるので、入れ替えがしやすく、中の座布団が見えてしまう心配もありません。
お使いの御前座布団の汚れ防止や汚れ隠しなどに使えば既存の座布団を長持ちさせることもできて経済的です。
未使用時はたたんで収納できます。

用途お仏壇の前で寸法(mm)620×640材質ポリエステル64%・ナイロン36%ファスナ-付き機能ホットカーペット・床暖房対応洗濯方法不可厚さ(mm)2滑り止め効果なし内容量1枚
注意
※生地内側部分の端がほどけていく事がありますが仕様ですのでご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用イメージ7739022581891500
2,718
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※使用イメージ7739023481891550久遠
2,718
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする