曜日別特売

国産い草御前座布団 鳳凰

国産い草御前座布団 鳳凰 - 萩原国産い草御前座布団 鳳凰 - 萩原国産い草御前座布団 鳳凰 - 萩原国産い草御前座布団 鳳凰 - 萩原国産い草御前座布団 鳳凰 - 萩原国産い草御前座布団 鳳凰 - 萩原

お仏壇の前で日常使われますが、特にお寺様が来る時にはご用意したいものです。
夏用にふさわしい国産い草を100%使用した華やかなご仏前用の座布団です。
不織布袋付きです。

用途お仏壇の前で-寸法(mm)700×700材質表面:国産い草100%中材:ポリエステル(堅わた)縁:レーヨン100%機能抗カビ・抗菌・消臭・ホットカーペット・床暖房非対応洗濯方法不可厚さ(mm)60滑り止め効果なし内容量1枚
注意
※天然素材のため、サイズや色及び風合いにばらつきがございます。
※抗カビ加工を施してありますが、湿気の多い場所でのご使用は、カビの発生の原因となります。時々窓を開け、換気することをおすすめします。※摩擦・水濡れ等の影響で、多少色落ち・シミになることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7739027781851900
11,809
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする