トルコ製 畳めるウィルトンラグ RAKKASヴィフ

トルコ製 畳めるウィルトンラグ RAKKASヴィフ - 萩原トルコ製 畳めるウィルトンラグ RAKKASヴィフ - 萩原トルコ製 畳めるウィルトンラグ RAKKASヴィフ - 萩原トルコ製 畳めるウィルトンラグ RAKKASヴィフ - 萩原トルコ製 畳めるウィルトンラグ RAKKASヴィフ - 萩原トルコ製 畳めるウィルトンラグ RAKKASヴィフ - 萩原トルコ製 畳めるウィルトンラグ RAKKASヴィフ - 萩原トルコ製 畳めるウィルトンラグ RAKKASヴィフ - 萩原

ラグの名産地トルコ製の1枚。民族調手織り絨毯の様なエスニックなデザインをウィルトン織機で織りあげました。
毛足は1cm程ありますが、密度が高いので、掃除機もかけやすいようデザインされています。
縦糸の特殊加工により折りたたんで収納出来ます。

用途手織り絨毯風のウィルトンラグ-材質表面:ポリルロピレン100%パイル長:約10mm・123,000ノット機能ホットカーペット・床暖房対応洗濯方法不可厚さ(mm)10滑り止め効果なし内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77390514240621001160×225
14,536
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77390523240621002200×250
19,991
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月下旬
77390505240621000140×200
11,809
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする