はっ水ゴブラン織りラグ ブーケ

はっ水ゴブラン織りラグ ブーケ - 萩原はっ水ゴブラン織りラグ ブーケ - 萩原はっ水ゴブラン織りラグ ブーケ - 萩原はっ水ゴブラン織りラグ ブーケ - 萩原はっ水ゴブラン織りラグ ブーケ - 萩原はっ水ゴブラン織りラグ ブーケ - 萩原はっ水ゴブラン織りラグ ブーケ - 萩原はっ水ゴブラン織りラグ ブーケ - 萩原

エレガントで上品な花柄のゴブランシェニールラグ。
さらっとした肌触りで季節を問わずオールシーズンお使いいただけます。
中材に約5mmのウレタンを使用し、程よいクッション性。
撥水機能付きで、こぼれた水もサッと拭き取れシミになりにくい!
汚れても手洗いできます。また、毛足が短いので掃除機やコロコロがかけやすく掃除もラクラク♪
ホットカーペット・床暖房対応で、寒い時期は併せて使うことで暖かく過ごせます。
裏面は床を傷つけにくい不織布です。

用途年中使える洗えるラグ材質表地:ポリエステル中材:ウレタンフォ-ム5mm裏面:不織布機能撥水・ホットカーペット・床暖房対応洗濯方法手洗い厚さ(mm)5滑り止め効果なし内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77390776240612859185×185グレー
7,264
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77390767240612854185×185ベージュ
7,264
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77390785240612864200×250ベージュ
9,991
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77390794240612869200×250グレー
9,991
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77390803240612874230×230ベージュ
10,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77390819240612879230×230グレー
10,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77390828240612884230×330ベージュ
13,627
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77390837240612889230×330グレー
13,627
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする