曜日別特売

補充用 極上柔らかパイプ(300g)

補充用 極上柔らかパイプ(300g) - 萩原補充用 極上柔らかパイプ(300g) - 萩原補充用 極上柔らかパイプ(300g) - 萩原補充用 極上柔らかパイプ(300g) - 萩原補充用 極上柔らかパイプ(300g) - 萩原補充用 極上柔らかパイプ(300g) - 萩原補充用 極上柔らかパイプ(300g) - 萩原補充用 極上柔らかパイプ(300g) - 萩原

枕やクッションなどに詰替えや補充用としてお使いいただけます。
良質な飛騨地方の木炭とこだわりの炭化技術。
木材の名産地飛騨地方の松・杉・檜の間伐材を使用しています。
間伐材をチップ状に粉砕し、ロータリーキルンという炭化方法を採用することで、消臭効果・遠赤外線保温効果を高めています。
炭の消臭・遠赤外線保温効果。炭の消臭効果により「アンモニア」「酢酸」「硫化水素」「ホルムアルデヒド」などの臭気や有機化合物を吸着・消臭することができます。
遠赤外線保温効果にも優れており、ここちよい体温を維持してくれます。
萩原の樹脂パイプは岡山県倉敷市の自社工場にて樹脂の合成・製造・検品を行っています。
自社工場だから出来る優れた樹脂成形。原料はすべて国内産。
自社で調達し、製造から出荷まで安心安全の自社一貫体制。
自社独自に改良した樹脂押出機にて丁寧に成形し、色・樹脂パイプの重さ・形状全て基準に基づき品質を徹底管理しています。

用途洗える抗菌加工付き『補充パイプ』パイプ長(mm)6.5パイプ径(Φmm)約5材質ポリオレフィン系複合樹脂洗濯方法ウォッシャブル質量(g)0.20/10粒滑り止め効果-機能ホットカーペット・床暖房非対応、抗菌内容量1個
注意
※洗濯時は目の細かい洗濯ネットをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77391519250408910
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする