曜日別特売

抗菌・防カビクッションフロア 45cm幅

抗菌・防カビクッションフロア 45cm幅 - 萩原抗菌・防カビクッションフロア 45cm幅 - 萩原抗菌・防カビクッションフロア 45cm幅 - 萩原抗菌・防カビクッションフロア 45cm幅 - 萩原抗菌・防カビクッションフロア 45cm幅 - 萩原抗菌・防カビクッションフロア 45cm幅 - 萩原抗菌・防カビクッションフロア 45cm幅 - 萩原抗菌・防カビクッションフロア 45cm幅 - 萩原

サッと拭けてお手入れ簡単素材。木目調、石目調とデザイン豊富。
防炎、抗菌、防カビ、抗ウィルスで衛生的にも嬉しい機能がいっぱいです。
サイズもたくさんあってDIYにも最適な、床材でありアクセントラグでもあるクッションフロア。

用途拭ける素材の便利シート材質表面:塩化ビニル裏面:ガラス繊維不織布機能防炎・抗菌・防カビ・抗ウィルス・ホットカーペット・床暖房非対応洗濯方法水洗い厚さ(mm)1.8滑り止め効果すべり止めシール8枚組付属内容量1枚
注意
※サイズに2cm程度の誤差がある場合があります。ご了承ください。
※こちらの商品は寸法安定の為、ガラス繊維不織布を使用しております。
※製品使用時には問題ありませんが、中~裏面に使用している為、稀にカット断面やカット後にチクチクと感じられることがります。
※作業される場合は長袖、軍手等の保護をし、作業後の掃除を行って頂くことをおすすめします。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7739161670004000145×120ダーク
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739162570004000245×180ダーク
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739163470004000345×240ダーク
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739164370004000445×270ダーク
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739165970004001145×120ナチュラル
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739166870004001245×180ナチュラル
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739167770004001345×240ナチュラル
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739168670004001445×270ナチュラル
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739169570004002145×120クリーム
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739170470004002245×180クリーム
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739171370004002345×240クリーム
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739172970004002445×270クリーム
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739177470004004145×120ヘリンボン
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739178370004004245×180ヘリンボン
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739179970004004345×240ヘリンボン
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739180870004004445×270ヘリンボン
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739181770004005145×120大理石
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739182670004005245×180大理石
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739183570004005345×240大理石
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739184470004005445×270大理石
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739173870004003145×120シャビ―ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739174770004003245×180シャビ―ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739175670004003345×240シャビ―ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739176570004003445×270シャビ―ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739185370004006145×120テラコッタ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739186970004006245×180テラコッタ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739187870004006345×240テラコッタ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739188770004006445×270テラコッタ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739189670004007145×120ロック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739190570004007245×180ロック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739191470004007345×240ロック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739192370004007445×270ロック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739193970004008145×120タイル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739194870004008245×180タイル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739195770004008345×240タイル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739196670004008445×270タイル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする