抗菌・防カビクッションフロア 182cm幅

抗菌・防カビクッションフロア 182cm幅 - 萩原抗菌・防カビクッションフロア 182cm幅 - 萩原抗菌・防カビクッションフロア 182cm幅 - 萩原抗菌・防カビクッションフロア 182cm幅 - 萩原抗菌・防カビクッションフロア 182cm幅 - 萩原抗菌・防カビクッションフロア 182cm幅 - 萩原抗菌・防カビクッションフロア 182cm幅 - 萩原抗菌・防カビクッションフロア 182cm幅 - 萩原

サッと拭けてお手入れ簡単素材。木目調、石目調とデザイン豊富。
防炎、抗菌、防カビ、抗ウィルスで衛生的にも嬉しい機能がいっぱいです。
サイズもたくさんあってDIYにも最適な、床材でありアクセントラグでもあるクッションフロア。

用途拭ける素材の便利シート材質表面:塩化ビニル裏面:ガラス繊維不織布機能防炎・抗菌・防カビ・抗ウィルス・ホットカーペット・床暖房非対応洗濯方法水洗い厚さ(mm)1.8滑り止め効果すべり止めシール8枚組付属内容量1枚
注意
※サイズに2cm程度の誤差がある場合があります。ご了承ください。
※こちらの商品は寸法安定の為、ガラス繊維不織布を使用しております。
※製品使用時には問題ありませんが、中~裏面に使用している為、稀にカット断面やカット後にチクチクと感じられることがります。
※作業される場合は長袖、軍手等の保護をし、作業後の掃除を行って頂くことをおすすめします。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77393059700040300182×180ダーク
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393068700040301182×220ダーク
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393077700040302182×260ダーク
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393086700040303182×300ダーク
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393095700040310182×180ナチュラル
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393104700040311182×220ナチュラル
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393113700040312182×260ナチュラル
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393129700040313182×300ナチュラル
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393138700040320182×180クリーム
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393147700040321182×220クリーム
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393156700040322182×260クリーム
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393165700040323182×300クリーム
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393217700040340182×180ヘリンボン
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393226700040341182×220ヘリンボン
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393235700040342182×260ヘリンボン
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393244700040343182×300ヘリンボン
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393253700040350182×180大理石
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393269700040351182×220大理石
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393278700040352182×260大理石
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393287700040353182×300大理石
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393174700040330182×180シャビ―ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393183700040331182×220シャビ―ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393199700040332182×260シャビ―ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393208700040333182×300シャビ―ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393296700040360182×180テラコッタ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393305700040361182×220テラコッタ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393314700040362182×260テラコッタ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393323700040363182×300テラコッタ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393339700040370182×180ロック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393348700040371182×220ロック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393357700040372182×260ロック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393366700040373182×300ロック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393375700040380182×180タイル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393384700040381182×220タイル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393393700040382182×260タイル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393409700040383182×300タイル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする