曜日別特売

インド綿ラグ テラ(滑り止め付き)

インド綿ラグ テラ(滑り止め付き) - 萩原インド綿ラグ テラ(滑り止め付き) - 萩原インド綿ラグ テラ(滑り止め付き) - 萩原インド綿ラグ テラ(滑り止め付き) - 萩原インド綿ラグ テラ(滑り止め付き) - 萩原インド綿ラグ テラ(滑り止め付き) - 萩原インド綿ラグ テラ(滑り止め付き) - 萩原インド綿ラグ テラ(滑り止め付き) - 萩原
(1件のレビュー)

さらっとした踏み心地とインド綿ならではの素朴な仕上がりが魅力のラグ。
四隅に付いたフサ(タッセル)でおしゃれ度アップ!
吸湿発乾性が良く年中使えるタッチ感もインド綿の人気の秘密です。
お客様のご要望に応えて、すべり止め付きを開発しました!

用途ふっくらインド綿ラグ材質表面:綿100%中材:ウレタンフォーム3mm裏面:不織布(すべり止め付き)機能ホットカーペット・床暖房対応洗濯方法ウォッシャブル厚さ(mm)4滑り止め効果あり内容量1枚
注意
※洗濯時は洗濯ネットをご使用ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7739343627008053190×185レッド
3,627
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739344527008053690×185ブラック
3,627
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393454270080501130×185レッド
4,082
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393463270080506130×185ブラック
4,082
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393479270080511185×185レッド
5,173
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393488270080516185×185ブラック
5,173
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393497270080521185×240レッド
6,082
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393506270080526185×240ブラック
6,082
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77393497
2023-11-06
用途: リビングの床のカバー
その他業種

滑り止めが効いていて使いやすい。素足で触れた感じがとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする