洗えるい草風カーペット 四条

洗えるい草風カーペット 四条 - 萩原洗えるい草風カーペット 四条 - 萩原洗えるい草風カーペット 四条 - 萩原洗えるい草風カーペット 四条 - 萩原洗えるい草風カーペット 四条 - 萩原洗えるい草風カーペット 四条 - 萩原洗えるい草風カーペット 四条 - 萩原洗えるい草風カーペット 四条 - 萩原

い草のような自然な風合いで、丈夫で長持ち、汚れても洗える素材の上敷きです。
パイプの表面に筋が入っている筋入りパイプで、肌に密着しないからベタベタしにくく、汗ばむ季節にもおすすめ。
また、パイプ内の空気層の保温効果で床からの冷気を防ぐため、寒い季節でもあたたかく過ごせます。

用途まるで本物のい草色(柄)-材質表面:ポリオレフィン系複合樹脂双目織機能ホットカーペット・床暖房非対応洗濯方法水洗い厚さ(mm)3滑り止め効果なし内容量1枚
注意
※最初は折ジワがあります。
※使用される内に馴染んできますので和室に敷き詰める場合は上敷き鋲で固定してご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77393743159058920174×174(江戸間2帖)
4,536
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393759159058930174×261(江戸間3帖)
5,445
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393768159058945261×261(江戸間4.5帖)
7,718
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393777159058960261×352(江戸間6帖)
9,082
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393786159058980352×352(江戸間8帖)
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739373415905890087×174(江戸間1帖)
4,536
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする