香りつづくトップ抗菌plus

香りつづくトップ抗菌plus - LION(ライオン)

部屋干しでもイヤなニオイを抑えて、心やすらぐ香りが楽しめる柔軟剤入り洗剤。
1本で柔軟も抗菌※も。
お洗濯に欲しい効果を集約しました。
清涼感のあるローズ&フローラルの香り(香り名称:Shiny Rose)
すすぎ1回にも対応しています。
漂白剤や柔軟剤との併用もできます。
標準使用量は水30Lに対して25g。
※全ての菌に対して効果を発揮するわけではありません。

形状液体シリーズソフターアズワン品番64-5225-21商品タイプ業務用適合用途部屋干し内容量1本(4kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77361306208912
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする