曜日別特売

ライオン ソフター

ライオン ソフター - LION(ライオン)ライオン ソフター - LION(ライオン)

植物系の柔軟仕上げ剤。
センイによくなじみ、ふっくら肌ざわりよく仕上げます。
またパチパチ静電気を防止。ホコリの吸着による黒ずみを防ぎます。
さわやかなフローラルブーケの香り。
標準使用量は水30Lに対して20ml。

形状液体シリーズソフター商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
773613156040931本(4L)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
773613246040921個(10L)
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする