曜日別特売

ライオン ソフターEX

ライオン ソフターEX - LION(ライオン)
(2件のレビュー)

少ない量でもふんわり柔らかに仕上げ、ニオイも防ぐ柔軟剤。
濃縮タイプなので、少ない量でもふんわり柔らかな仕上がり。
抗菌成分配合※で、部屋干し時の嫌なニオイも防ぎます。
静電気を防止し、衣料のパチパチ・ホコリの吸着(黒ずみ)・花粉の付着も防ぎます。スイートフローラルの香り。
(※全ての菌に対して効果を有するわけではありません。)

形状液体シリーズソフター商品タイプ業務用適合用途部屋干し
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77361349379351本(5L)
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
77361333379341本(2L)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: 洗濯の柔軟剤
有限会社松葉屋サービス業

効果と香りに満足しているのと、注ぎ口が工夫されていて、無駄遣いを防ぎ、コスパが良いのでかなりリピートしています。2本頼んだら注ぎ口を付け替えないといけないのが苦手なので、最初から2本ともノズルにしていただけると嬉しいです

対象商品 : 77361349
2025-08-06
用途: 洗濯時
運輸・通信業

優しい感じの匂いです。
匂いもキツイ感じはなく程良くで良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする