ソフランプレミアム消臭アロマソープ

ソフランプレミアム消臭アロマソープ - LION(ライオン)
(4件のレビュー)

繊維の奥まで極小消臭成分が入り込んで吸着する「3D深層コーティング」で、汗臭・体臭・生乾き臭・加齢臭、帰宅時の靴下臭でさえ、夜までニオイを消臭し続けます。
部屋干し抗菌効果(※2)で、部屋干し時のイヤなニオイの発生を抑えます。
植物生まれの柔軟成分が、センイの1本1本まで柔らかく仕上げ、静電気を防ぎ、花粉の付着を防止します。
天然アロマオイル配合で、強すぎず甘くないナチュラルな香りが続きます。

形状液体シリーズソフラン商品タイプ業務用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
773613852057501本(4L)65-0466-91
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
773613762057471本(1.92L)65-0466-92
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 日常の洗濯に
その他業種

スーパーやホームセンターでは見かけない業務用ですが、絶対にお得です!たまたま見つけたサイズですが次回も購入予定です。お得な業務用は日常でも使うべきだと思います。

2026-02-03
用途: 洗濯の回数が多いので、このサイズは助かる
サービス業

コスパ最高。ボトルも、使い終わったら潰して捨てれるから楽ちん。

2025-12-12
用途: 業務用として購入
医療・福祉・介護関連業

施設用としてとても使いやすく、香りもいい柔軟剤です。

対象商品 : 77361385
2024-08-25
用途: 家庭用洗濯
佐野林業農・林・水産業

注ぎ口も付いていて便利です。
少し重たいですが、その都度買いに行く事を考えたら
大容量は便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする