曜日別特売

ライオン手指消毒速乾ジェル

ライオン手指消毒速乾ジェル - LION(ライオン)ライオン手指消毒速乾ジェル - LION(ライオン)

エタノール※を有効成分としたジェルタイプの手指消毒剤(指定医薬部外品)。
液が飛散しなく、手にとりやすい。
『ベタつかずサラッと』した使用感で素早く作業ができます。
※日局エタノール83ml(100ml中)
湿潤剤にアラントイン配合。ツッパリ感が少なく、手にやさしい使い心地。
無香料なので、食材・食品に触れる前や調理中などの手洗い、食事をサーブする前などの手指消毒にも安心して使えます。
サイズは、携帯できる100mLタイプと施設入口などに置いて使える500mLボトルタイプ(ポンプつき)があります。

医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)79.7
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
773614462095021本(100mL)
オープン
429
472(税込)
当日出荷
773614552095041本(500mL)
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする