バスタブクレンジング 銀イオンプラス

バスタブクレンジング 銀イオンプラス - LION(ライオン)
(1件のレビュー)

浴そうをこすらず洗える新方式
銀イオン配合で除菌・ピンク汚れ予防もできる
浴そうにシューーーーーーッとかけて、60秒後に流すだけ。
1プッシュで1mも噴霧できるスプレーと、こびりついた湯垢をこすらず落とせる高い洗浄力で、シャワーの水流だけで汚れを洗い流せます。

シリーズバスタブクレンジング
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
773615343064851本(4L)業務用64-8874-94
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
773615253064861本(500mL)本体64-8874-93
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-10
用途: 自宅の風呂掃除用

此方商品を詰め替え用として購入してボトルに補充して使おうとしたらノズルが詰まってしまいました。
使用していたノズルの不良かと思い新しい製品をドラッグストアで購入し使い切って此方の商品を詰め替えたらまたまたノズルが詰まり使用することが出来なくなりました。
何か不純物が入っているのではないかと疑います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善についてメーカーに申し伝えるよう検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする