曜日別特売

トップ NANOX 衣類・布製品の除菌・消臭スプレー

トップ NANOX 衣類・布製品の除菌・消臭スプレー - LION(ライオン)トップ NANOX 衣類・布製品の除菌・消臭スプレー - LION(ライオン)

汗やタバコなどのイヤなニオイを消す高い消臭効果に加えて、スプレーするだけで繊維の奥の菌やウイルスを除去(除菌・除ウイルス※)。
更に、菌やカビの増殖まで抑える(抗菌・抗カビ※)。
100%天然ハーブティーツリーオイル配合。香りが残らない、ほのかなミンティーグリーンの香り。
2Lは、減容容器採用でゴミの容積を削減。
※すべてのウイルス・菌を取り除くわけではありません。
すべての菌・カビを抑えるわけではありません。

シリーズNANOX香り無香危険物の類別非危険物商品タイプ業務用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
773615431072151本(2L)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
773615591072161個(10L)
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする