キレイキレイせいけつボディソープ

キレイキレイせいけつボディソープ - LION(ライオン)キレイキレイせいけつボディソープ - LION(ライオン)

「清潔デオドラント成分」(イソプロピルメチルフェノール(薬用成分)配合)。
気になる汗や体にニオイを防ぎ、お肌を清潔に保ちます。
100%植物生まれの洗浄成分を使用。
やさしく、さっぱりサラサラに洗い上げます。
さわやかなレモンとオレンジの香り。
(10Lはコック付き)

シリーズキレイキレイ商品タイプ業務用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
773615861032981本(4L)
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
773615954024881個(10L)
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする