曜日別特売

車種別専用ラゲージマット ジムニー用

車種別専用ラゲージマット ジムニー用 - ボンフォーム車種別専用ラゲージマット ジムニー用 - ボンフォーム車種別専用ラゲージマット ジムニー用 - ボンフォーム

ラゲッジの汚れ防止に!車種別専用ラゲージマット
防水素材で水・汚れに強い!アウトドアにも最適!
裏面ノンスリップ加工でズレに強い!
敷くだけ 取付け簡単
ウエットスーツ素材使用。表面撥水加工
専用設計だからスッキリ!ピッタリ装着!

適合車種
ジムニー(2018年7月~型式:JB64XG除く全車取付け可)
ジムニー(2018年7月~型式:JB74全車取付け可)
ブラック材質(本体)(表地)ポリ塩化ビニル樹脂・ポリウレタン、(裏地)合成ゴムサイズ車種別適合質量(g)570メーカースズキ内容量1枚
注意
※商品の特性上、開封時に多少ゴム、接着剤の臭いがしますが時間と共に和らぎます。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品は本革や合成皮革の上ではご使用できません。(本革、合成皮革を傷める恐れや、変色させる恐れがあります)
※本品は長期間のご使用により、裏材の合成ゴムが劣化しシート本体を汚す場合があります。長期(通常状態の使用で約2~3年以上)にわたってご使用になられる際は、時々裏材の状態をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
773943897755-90BK
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする