ボンフォーム
車種別専用シートカバー ダイヤキルト ハイゼットトラック/ピクシストラック/サンバートラック用
優雅なキルティングデザインで車内をゴージャスにドレスアップ
車種専用設計なのでピッタリフィット
色
ブラック
材質(本体)
(表地)合成皮革
サイズ
車種別適合
質量(g)
1310
適合車種
ハイゼットトラック(2014年9月~型式:S500P/S510P)、ピクシストラック(2014年9月~型式:S500U/S510U)、サンバートラック(2014年9月~型式:S500J/S510J)
メーカー
ダイハツ・スバル・トヨタ
内容量
1枚
注意
※本革や合席皮革のシートでは、使用状況、使用環境によりシート本体を傷める可能性があります。
※必ず適合シート形状をご確認の上ご使用ください。
※取付け用に縫製されているゴム等を取付け時に無理に引っ張らないでください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。本体シートの機能(リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合があります。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77394407
4368-08BK
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください