ネオスター
透明ツールケース ポリカーボネイト製
ポリカーボネイト製のクリアツールケース。頑丈で壊れにくい。
オールポリカ-ボネイト素材(バックル・ハンドル・本体等)。
透明度が高く、中身が良く見える。
「見せる」収納に。
用途
中皿は二段で取り外しが可能。作業用工具やネジ・文房具等の収納や持ち運びに最適。
幅(mm)
325
質量(kg)
1.33
色
クリア
材質(本体)
ポリカーボネイト
質量(g)
1330
タイプ
取り外し式中皿2段付き
奥行(mm)
190
外寸法・高さ(mm)
160
外寸法・奥行(mm)
190
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77362557
NS-TBPC-02
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください