オレゴン(OREGON)
スターターロープ 31-250
用途
プレミアムスターターロープ
タイプ
【ボビンナンバー】#5
太さ(mm)
4
長さ(m)
60(200フィート)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77362733
31-250
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください